GRAINGER 1TU21 Structural Bolt, Steel, A490 Type 1, Plain, 7/8 Inch-9 Thread Size, 3 1/4 Inch Length | CQ7EVC

GRAINGER 1TU21 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, tavallinen, kierrekoko 7/8 tuumaa - 9 tuumaa, pituus 3 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ7EVC Malli: 1TU21

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1TU21 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, tavallinen, kierrekoko 7/8 tuumaa - 9 tuumaa, pituus 3 1/4 tuumaa
€14.87 /pakkaus