Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLINER 302681 lisävarustepussi kangas 16-1 / 2 tuumaa x 12 tuumaa | AC7ZZW 39E512

MAGLINER 302681 Tarvikelaukku Canvas 16-1/2 tuumaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7ZZW Malli: 302681Ristiviite: 39E512

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarvikepussi
VäriMusta
MateriaaliKangas
Kokonaiskorkeus16.5 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi4202921500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
MAGLINER 302680 Tarvikepussi kangas 13 tuumaa x 8 tuumaa | AC7ZZV 39E511 30268013 "8"€69.97
MAGLINER 302682 Tarvikepussi kangas 18 tuumaa x 12 tuumaa | AC7ZZX 39E513 30268218 "12 "€73.76
MAGLINER 302683 Tarvikepussi kangas 29 tuumaa x 12 tuumaa | AC7ZZY 39E514 30268329 "12 "€105.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER 302681 Tarvikelaukku Canvas 16-1/2 tuumaa x 12 tuumaa
€67.53 / yksikkö