Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLINER 301644 Irrotettava levy | AE7JTX 5YN89

MAGLINER 301644 Irrotettava levy

Varastossa
Tuote: AE7JTX Malli: 301644Ristiviite: 5YN89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava napsautettava kansilevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Kantavuus1000 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys43.25 "
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)145.54
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaissyvyysHinta
MAGLINER 301645 Irrotettava levy | AE7JTW 5YN88 301645Irrotettava kansilevy56 "€170.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER 301644 Irrotettava levy
€159.29 / yksikkö