Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL EN1801DX12 Web Sling Endless L12ft 3200lb W1in | AC7RWP 38U629

LIFT-ALL EN1801DX12 Web Sling Endless L12ft 3200lb W1in

Varastossa
Tuote: AC7RWP Malli: EN1801DX12Ristiviite: 38U629

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti6400 lb
Tukijalkakapasiteetti2500 lb
VäriKeltainen
Pituus12ft.
MateriaaliPolyesteri
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi 5
Rintareppu tyyppiLoputon
Temp. alue200-astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti3200 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys1"
LankapäällysteLatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPystykytkimen kapasiteettiKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiVerkkoluokkaLeveysVäriPituusMateriaaliHinta
LIFT-ALL EN1801TX6 Rintareppu 6 jalkaa, pituus 3200 paunaa | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 lb6400 lb2500 lbRaskas1"Hopea6"Tuff-Edge€34.26
LIFT-ALL EN1802TX6 Sling Endless 6 Feet Length 6400 Lb Kapasiteetti | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 lb12,800 lbs.5000 lbRaskas2"Hopea6"Tuff-Edge€52.11
LIFT-ALL EN1601DX3 Sling Endless 3 Feet Length 4800 Lb Kapasiteetti | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 lb4,800 lbs.1900 lbKevyiden1"Keltainen3ft.Polyesteri€14.65
LIFT-ALL EN1801TX3 Sling Endless 3 Feet Length 3200 Lb Kapasiteetti | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 lb6,400 lbs.2500 lbRaskas1"Hopea3ft.Tuff-Edge€22.12
NOSTA KAIKKI EN1101NX3 Web Sling Endless L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 lb4,000 lbs.1600 lbRaskas1"Keltainen3ft.Nylon€35.77
NOSTA KAIKKI EN1101NX6 Web Sling Endless L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 lb4,000 lbs.1600 lbRaskas1"Keltainen6"Nylon€51.94
NOSTA KAIKKI EN1102NX4 Web Sling Endless L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 lb8000 lb3200 lbRaskas2"Keltainen4ft.Nylon€66.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL EN1801DX12 Web Sling Endless L12ft 3200lb W1in
€40.90 / yksikkö