MAGLINER 301026 Taitettava nenän jatke 12 tuuman leveys 30 tuuman pituus | AE7JTV 5YN87

MAGLINER 301026 Taitettava nenän jatke 12 tuumaa leveys 30 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE7JTV Malli: 301026Ristiviite: 5YN87

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€82.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava nenälevyn jatke
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys30 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
MAGLINER 301019 Taitettava nenän jatkolevy Alumiini 300 Lb | AF4MLB 9CHW2 30101924 "18 "€154.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER 301026 Taitettava nenän jatke 12 tuumaa leveys 30 tuumaa pituus
€82.16 / yksikkö