Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN CN1291SF590 mittanauha 33 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVL 4YRR4

LUFKIN CN1291SF590 mittanauha, 33 jalkaa x 1/2 tuumaa, kaksitoiminen

Varastossa
Tuote: AE2NVL Malli: CN1291SF590Ristiviite: 4YRR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen öljymittari
Terän pinnoitusNikkeli- ja kromigalvanointi
Terän väriKromi mustilla merkeillä
Terän pituus33ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1 / 2 "
Kotelon väriPunainen / kromi
Kotelon materiaaliTeräs ja muovi maadoitushihnalla
Tyyppityyppiavoin
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikkoTuumaa kahdeksasosaan
Kahvan tyyppiKokoontaittuva muovi
Koukkukääntyvä Snap

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8955
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKotelon väriValmistumisen tyyppiasteikkoeräHinta
LUFKIN CN1293SF590N mittanauha 50 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50ft.Punainen / kromisisään / ft.Tuumaa kahdeksasosaanKaksinkertainen öljymittari€369.69
LUFKIN CN1293SMEF59N mittanauha 50 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50ft.Punainen / kromituumaa / jalkaa / mm / cmYläpuoli ft / in - 8th, alaosa MMKaksinkertainen öljymittari€429.27
LUFKIN CN1294SMEF59N mittanauha 66 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVT 4YRT3 CN1294SMEF59N66ft.Punainen / kromituumaa / jalkaa / mm / cmYläpuoli ft / in - 8th, alaosa MMKaksinkertainen öljymittari€520.92
LUFKIN CN1295SF590N mittanauha 75 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75ft.Punainen / kromisisään / ft.Tuumaa kahdeksasosaanKaksinkertainen öljymittari€485.69
LUFKIN CN1296SF590 mittanauha 100 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100ft.Punainen / kromisisään / ft.Tuumaa kahdeksasosaanKaksinkertainen öljymittari€592.17
LUFKIN CN1296SMEF59N mittanauha 100 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVY 4YRT9 CN1296SMEF59N100ft.Punainen / kromituumaa / jalkaa / mm / cmYläpuoli ft / in - 8th, alaosa MMKaksinkertainen öljymittari€709.22
LUFKIN C129012SF mittanauha 18 jalkaa x 1/2 tuuman kertakäyttöinen AE2NVZ 4YRU2 C129012SF18ft.Musta / kromisisään / ft.Tuumaa kahdeksasosaanYksitoiminen öljynmittausteippi€333.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN CN1291SF590 mittanauha, 33 jalkaa x 1/2 tuumaa, kaksitoiminen
€311.77 / yksikkö