Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLINER 301019 Taitettava nenän jatkolevy Alumiini 300 Lb | AF4MLB 9CHW2

MAGLINER 301019 Taittuva nenän jatkelevy, alumiinia 300 Lb

Varastossa
Tuote: AF4MLB Malli: 301019Ristiviite: 9CHW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava nenälevyn jatke
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys24 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)68.83
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
MAGLINER 301026 Taitettava nenän jatke 12 tuuman leveys 30 tuuman pituus | AE7JTV 5YN87 30102630 "12 "€82.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER 301019 Taittuva nenän jatkelevy, alumiinia 300 Lb
€154.73 / yksikkö