Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE WSP0150R magneettinen hitsauskulma, 9-5/8 x 9-5/8 tuuman koko | CD2UHV 45EX69

MAG-MATE WSP0150R magneettinen hitsauskulma, 9-5/8 x 9-5/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD2UHV Malli: WSP0150RRistiviite: 45EX69
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
€510.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsauskulma
Kulma22 astetta 270 astetta
Väripunainen
MateriaaliHarvinainen maa
Maks. Vedä150 lb
Kokonaiskorkeus9.625 "
Kokonaispituus9.625 "
kokonaisleveys2.125 "
Vakauslämpötila180-astetta F
Paksuus2.125 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2995

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pitää kolmelta puolelta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
MAG-MATE WSF0150R magneettinen hitsauskulma, 8-1/4 x 8-1/4 tuumaa, 150 Lbs. | CD3KEL 45EX70 WSF0150R90 Tutkinnot8.25 "8.25 "2.875 "2.88 "€408.53
MAG-MATE WSF0450R magneettinen hitsauskulma, 12-1 / 4 tuumaa, 450 lbs Kapasiteetti | CD3KEM 45EX71 WSF0450R90 Tutkinnot12.25 "12.25 "3.875 "3.875 "€896.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE WSP0150R magneettinen hitsauskulma, 9-5/8 x 9-5/8 tuuman koko
€510.62 / yksikkö