MAG-MATE WSF0450R magneettinen hitsauskulma, 12-1 / 4 tuumaa, 450 lbs Kapasiteetti | CD3KEM 45EX71

MAG-MATE WSF0450R magneettinen hitsauskulma, 12-1/4 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs

Varastossa
Tuote: CD3KEM Malli: WSF0450RRistiviite: 45EX71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€896.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsauskulma
Kulma90 Tutkinnot
Väripunainen
MateriaaliHarvinainen maa
Maks. Vedä450 lb
Kokonaiskorkeus12.25 "
Kokonaispituus12.25 "
kokonaisleveys3.875 "
Vakauslämpötila180-astetta F
Paksuus3.875 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 90 asteen sisä- tai ulkopuolella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
MAG-MATE WSP0150R magneettinen hitsauskulma, 9-5/8 x 9-5/8 tuuman koko | CD2UHV 45EX69 WSP0150R22 astetta 270 astetta9.625 "9.625 "2.125 "2.125 "€510.62
MAG-MATE WSF0150R magneettinen hitsauskulma, 8-1/4 x 8-1/4 tuumaa, 150 Lbs. | CD3KEL 45EX70 WSF0150R90 Tutkinnot8.25 "8.25 "2.875 "2.88 "€408.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE WSF0450R magneettinen hitsauskulma, 12-1/4 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs
€896.92 / yksikkö