Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE TH1800 18 tuuman magneettinen työkaluteline | AG2MRU 31LV15

MAG-MATE TH1800 magneettinen työkaluteline 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MRU Malli: TH1800Ristiviite: 31LV15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen työkalunpidike
VäriHopea
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus2"
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paksuus1.12 "
TyyppiTeollinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8505110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MAG-MATE TH1200 magneettinen työkaluteline 12 tuumaa | AG2MRT 31LV14 TH120012 "€55.47
MAG-MATE TH2400 24 tuuman magneettinen työkaluteline | AG2MRV 31LV16 TH240024 "€76.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE TH1800 magneettinen työkaluteline 18 tuumaa
€69.31 / yksikkö