Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE TH2400 24 tuuman magneettinen työkaluteline | AG2MRV 31LV16

MAG-MATE TH2400 magneettinen työkaluteline 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MRV Malli: TH2400Ristiviite: 31LV16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen työkalunpidike
VäriHopea
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus2"
Pituus24 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paksuus1.12 "
TyyppiTeollinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8505110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MAG-MATE TH1200 magneettinen työkaluteline 12 tuumaa | AG2MRT 31LV14 TH120012 "€55.47
MAG-MATE TH1800 18 tuuman magneettinen työkaluteline | AG2MRU 31LV15 TH180018 "€69.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE TH2400 magneettinen työkaluteline 24 tuumaa
€76.94 / yksikkö