Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE MX3000WAH magneettinen noukintyökalu 40 tuumaa | AG2MRW 31LV17

MAG-MATE MX3000WAH magneettinen noukintyökalu 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MRW Malli: MX3000WAHRistiviite: 31LV17

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija3.25 "
Laajennettu pituus40 "
Kahvan tyyppiAlumiini
Pituus40 "
Nostokyky47-1 / 2 paunaa
MateriaaliKeraaminen
Toimintamanuaalinen
Noutopituus40 "
Vedon kapasiteetti47-1 / 2 paunaa
Koko3.25 "
Pinnan koko3-1 / 4 "
TyyppiMagneettinen
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8505110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaLaajennettu pituusTyyppiLeveysKahvan tyyppiPituusNostokykyHinta
MAG-MATE MRT910L magneettinen noutotyökalu 7-1 / 2 tuumaa | AG2MTB 31LV22 MRT910L11 / 16 "11 / 16 "32 "Magneettinen, valaistu11 / 16 "Ruostumaton teräs7.5 "22 lb€34.13
MAG-MATE MM06X38 magneettinen noukintyökalu, 1-3/8 x 6 tuuman pintakoko | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------€151.95
MAG-MATE IM72-30 Magneettinen poimintatyökalu, Kestomagneetti, 4 3/4 tuuman pituus, 3 1/8 tuumaa leveys | CJ2TVV 36TV07 72-30 IM--------€658.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE MX3000WAH magneettinen noukintyökalu 40 tuumaa
€45.33 / yksikkö