Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE MRT910L magneettinen noutotyökalu 7-1 / 2 tuumaa | AG2MTB 31LV22

MAG-MATE MRT910L magneettinen noukintyökalu 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MTB Malli: MRT910LRistiviite: 31LV22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija11 / 16 "
Laajennettu pituus32 "
Kahvan tyyppiRuostumaton teräs
Pituus7.5 "
Nostokyky22 lb
MateriaaliHarvinainen maa
Toimintamanuaalinen
Noutopituus32 "
Vedon kapasiteetti22 lb
Koko11 / 16 "
Pinnan koko11 / 16 "
TyyppiMagneettinen, valaistu
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.74
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)1.74
HS-koodi8505110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaLaajennettu pituusTyyppiLeveysKahvan tyyppiPituusNostokykyHinta
MAG-MATE MX3000WAH magneettinen noukintyökalu 40 tuumaa | AG2MRW 31LV17 MX3000WAH3.25 "3.25 "40 "Magneettinen3.25 "Alumiini40 "47-1 / 2 paunaa€45.33
MAG-MATE MM06X38 magneettinen noukintyökalu, 1-3/8 x 6 tuuman pintakoko | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------€151.95
MAG-MATE IM72-30 Magneettinen poimintatyökalu, Kestomagneetti, 4 3/4 tuuman pituus, 3 1/8 tuumaa leveys | CJ2TVV 36TV07 72-30 IM--------€658.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE MRT910L magneettinen noukintyökalu 7-1/2 tuumaa
€34.13 / yksikkö