Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE KCR375 Magneettinen Pickup Avaimenperä 2 tuumaa 4 Lb | AC6NAG 35T104

MAG-MATE KCR375 Magneettinen Pickup Avaimenperä 2 tuumaa 4 Lb

Varastossa
Tuote: AC6NAG Malli: KCR375Ristiviite: 35T104

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen nouto
ToimintoPidä avaimenperä sormilla. Suora magneettinen pää kohti metalliesinettä, puhdistamiseen, käytä hansikkaista käsiä tai kaupparässiä vangitun metallin poistamiseen
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiAlumiini
Pituus2"
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Vedon kapasiteetti4 lb
Akselin materiaaliAlumiini
Tyyppiavaimenperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaajennettu pituusToimintoKahva materiaaliKahvan tyyppiPituusVedon kapasiteettiAkselin materiaaliHinta
MAG-MATE MM3600EZ -magneettimikki vapautuksella 36 - 40-1 / 4 tuumaa 8 paunaa AC6MZQ 35T088 MM3600EZvapauta40.25 "Märkä tai kuiva levitys, kerää rautametallilastuja tai hiukkasiaKumiLiuotinta kestävä Comfort Grip36 "8 lbRuostumaton teräs€199.96
MAG-MATE MM1500EZ magneettimikki vapautuksella 15 - 19-1 / 4 tuumaa 8 paunaa AC6MZR 35T089 MM1500EZvapauta19.25 "Märkä tai kuiva levitys, kerää rautametallilastuja tai hiukkasiaKumiLiuotinta kestävä Comfort Grip15 "8 lbRuostumaton teräs€154.23
MAG-MATE 928S magneettinen mikki Flex Bend 20 tuumaa 3 lb | AC6MZV 35T092 928SJoustava, taipuva ja jäykkä-Joustava ainutlaatuinen kaksikäyttöinen magneetin noutaja antaa sinun päästä sisään ja sen ympärille hankaliin paikkoihin, taivuttaa akseli pysyvään asentoon tai poistaa sisäpuolinen lanka käärmeen asentoonLiukastumista estävä liuotinTyyny Comfort Grip20 "3 lb-€50.06
MAG-MATE 929S magneettimikki joustava taipuma 20 tuumaa 7 paunaa AC6MZW 35T093 929SJoustava, taipuva ja jäykkä-Joustava ainutlaatuinen kaksikäyttöinen magneetin noutaja antaa sinun päästä sisään ja sen ympärille hankaliin paikkoihin, taivuttaa akseli pysyvään asentoon tai poistaa sisäpuolinen lanka käärmeen asentoonLiukastumista estävä liuotinTyyny Comfort Grip20 "7 lb-€54.32
MAG-MATE 915RM magneettimikki vetäytyy sisään 17 tuumaa 2 paunaa AC6MZX 35T094 915RMSisäänvedettävä, taivutettava-Taivuta tai työnnä retrieverin akseli oikeaan asentoon, retriever pysyy siinä muodossa, paina painiketta alas saadaksesi magneetin kohdennettavaan osaan, magneetti ei tartu teräksen sivuun, kun sijoitat retrieveriäTeräsJousimäntä17 "2 lbSinkitty teräs€34.41
MAG-MATE 922RM Magneettinen Pickup Sisäänvedettävä 24 tuumaa 2 Lb | AC6MZY 35T095 922RMSisäänvedettävä-Käärmeennoutaja tiukoissa kohdissa, pysyy tässä muodossa, paina painiketta alas paljastaaksesi magneetti kohdeosalle, magneetti ei tartu sivuteräkseen, kun asetat noutajaaTeräsJousimäntä24 "2 lbSinkitty teräs€43.59
MAG-MATE 923 magneettinen mikki-teleskooppi 6.5-32 tuumaa 5 paunaa AC6MZZ 35T096 923Teleskooppi32 "Laajenna pysyvä magneettinen noutaja haluttuun pituuteen ja suoraan kohti kohdennettua metallikappaletta, siepattu pala tarttuu magneettiin vedettäessä noutajaaLiukastumista estävä liuotinTyyny Comfort Grip6.5 "5 lbRuostumaton teräs€37.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE KCR375 Magneettinen Pickup Avaimenperä 2 tuumaa 4 Lb
€23.84 / yksikkö