Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE MM3600EZ -magneettimikki vapautuksella 36 - 40-1 / 4 tuumaa 8 paunaa AC6MZQ 35T088

MAG-MATE MM3600EZ Magneettinen noukin, vapautus 36 - 40-1/4 tuumaa 8lb

Varastossa
Tuote: AC6MZQ Malli: MM3600EZRistiviite: 35T088

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen nouto
Laajennettu pituus40.25 "
ToimintoMärkä tai kuiva levitys, kerää rautametallilastuja tai hiukkasia
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppiLiuotinta kestävä Comfort Grip
Pituus36 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Vedon kapasiteetti8 lb
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppivapauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)102.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaajennettu pituusToimintoKahva materiaaliKahvan tyyppiPituusVedon kapasiteettiAkselin materiaaliHinta
MAG-MATE MM1500EZ magneettimikki vapautuksella 15 - 19-1 / 4 tuumaa 8 paunaa AC6MZR 35T089 MM1500EZvapauta19.25 "Märkä tai kuiva levitys, kerää rautametallilastuja tai hiukkasiaKumiLiuotinta kestävä Comfort Grip15 "8 lbRuostumaton teräs€154.23
MAG-MATE 928S magneettinen mikki Flex Bend 20 tuumaa 3 lb | AC6MZV 35T092 928SJoustava, taipuva ja jäykkä-Joustava ainutlaatuinen kaksikäyttöinen magneetin noutaja antaa sinun päästä sisään ja sen ympärille hankaliin paikkoihin, taivuttaa akseli pysyvään asentoon tai poistaa sisäpuolinen lanka käärmeen asentoonLiukastumista estävä liuotinTyyny Comfort Grip20 "3 lb-€50.06
MAG-MATE 929S magneettimikki joustava taipuma 20 tuumaa 7 paunaa AC6MZW 35T093 929SJoustava, taipuva ja jäykkä-Joustava ainutlaatuinen kaksikäyttöinen magneetin noutaja antaa sinun päästä sisään ja sen ympärille hankaliin paikkoihin, taivuttaa akseli pysyvään asentoon tai poistaa sisäpuolinen lanka käärmeen asentoonLiukastumista estävä liuotinTyyny Comfort Grip20 "7 lb-€54.32
MAG-MATE 915RM magneettimikki vetäytyy sisään 17 tuumaa 2 paunaa AC6MZX 35T094 915RMSisäänvedettävä, taivutettava-Taivuta tai työnnä retrieverin akseli oikeaan asentoon, retriever pysyy siinä muodossa, paina painiketta alas saadaksesi magneetin kohdennettavaan osaan, magneetti ei tartu teräksen sivuun, kun sijoitat retrieveriäTeräsJousimäntä17 "2 lbSinkitty teräs€34.41
MAG-MATE 922RM Magneettinen Pickup Sisäänvedettävä 24 tuumaa 2 Lb | AC6MZY 35T095 922RMSisäänvedettävä-Käärmeennoutaja tiukoissa kohdissa, pysyy tässä muodossa, paina painiketta alas paljastaaksesi magneetti kohdeosalle, magneetti ei tartu sivuteräkseen, kun asetat noutajaaTeräsJousimäntä24 "2 lbSinkitty teräs€43.59
MAG-MATE 923 magneettinen mikki-teleskooppi 6.5-32 tuumaa 5 paunaa AC6MZZ 35T096 923Teleskooppi32 "Laajenna pysyvä magneettinen noutaja haluttuun pituuteen ja suoraan kohti kohdennettua metallikappaletta, siepattu pala tarttuu magneettiin vedettäessä noutajaaLiukastumista estävä liuotinTyyny Comfort Grip6.5 "5 lbRuostumaton teräs€37.52
MAG-MATE 924 magneettimikopuhelin 6.5-32 tuumaa 7 paunaa AC6NAA 35T097 924Teleskooppi32 "Laajenna pysyvä magneettinen noutaja haluttuun pituuteen ja suoraan kohti kohdennettua metallikappaletta, siepattu pala tarttuu magneettiin vedettäessä noutajaaLiukastumista estävä liuotinTyyny Comfort Grip6.5 "7 lbRuostumaton teräs€41.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE MM3600EZ Magneettinen noukin, vapautus 36 - 40-1/4 tuumaa 8lb
€199.96 / yksikkö