Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE IMS210 -tarkastuspeili teleskooppi 36 tuumaa | AG6ZKP 49L985

MAG-MATE IMS210 36 tuuman tarkastuspeiliteleskooppi.

Varastossa
Tuote: AG6ZKP Malli: IMS210Ristiviite: 49L985

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Kahvan tyyppiLiuotinta kestävä Comfort Grip
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)2 X 1
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ShapeSuorakulmainen
Kääntyvä tyyppiYksi pallo
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7009920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapeHinta
MAG-MATE IMS223 Tarkastuspeili Teleskooppi 25-1 / 2 Tuumaa | AG6ZKQ 49L986 IMS22325.5 "Neliö€41.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE IMS210 36 tuuman tarkastuspeiliteleskooppi.
€41.55 / yksikkö