Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE IMS223 Tarkastuspeili Teleskooppi 25-1 / 2 Tuumaa | AG6ZKQ 49L986

MAG-MATE IMS223-tarkastuspeiliteleskooppi 25-1/2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6ZKQ Malli: IMS223Ristiviite: 49L986

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Kahvan tyyppiLiuotinta kestävä Comfort Grip
Pituus25.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)2 X 2
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ShapeNeliö
Kääntyvä tyyppiYksi pallo
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7009920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapeHinta
MAG-MATE IMS210 -tarkastuspeili teleskooppi 36 tuumaa | AG6ZKP 49L985 IMS21036 "Suorakulmainen€41.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE IMS223-tarkastuspeiliteleskooppi 25-1/2 tuumaa.
€41.32 / yksikkö