Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE 990FLXCLP Magneettivarren puristin joustava 13 tuumaa 20 paunaa 1-1 / 4 korkki | AC6MZM 35T085

MAG-MATE 990FLXCLP magneettivarren puristin Flex 13 tuumaa 20 Lb 1-1/4 korkki

Varastossa
Tuote: AC6MZM Malli: 990FLXCLPRistiviite: 35T085
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
€47.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen varsipidike
ToimintoKiinnitysjoustot valojen, kirjojen, tulosteiden, käyttöoppaiden, suihkusuuttimien, osien pitämiseen
Kahva materiaaliMusta nailonia
Kahvan tyyppiSuper Grip -jousikiinnike
Leuan kapasiteetti1-1 / 4 "
Pituus13 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Vedon kapasiteetti20 lb
Akselin materiaaliKromattu teräs
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE 990FLXCLP magneettivarren puristin Flex 13 tuumaa 20 Lb 1-1/4 korkki
€47.64 / yksikkö