Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE 306G240 Teleskooppipeililasi 1-1/2 tuumaa 23-1/2 L | AC6NAV 35T116

MAG-MATE 306G240 Teleskooppipeililasi 1-1/2 tuumaa 23-1/2 L

Varastossa
Tuote: AC6NAV Malli: 306G240Ristiviite: 35T116

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen tarkastuspeili
Pohjan koko5 / 16 "
Base Type2 paunaa harvinaisten maametallien magneetti
Kahvan tyyppiMessinki
Pituus6 "- 23 1/2"
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)1-1/2
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliKromattu messinki
ShapePyöreä
Kääntyvä tyyppiTuplapallosarana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7009921000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoBase TypeKahvan tyyppiPituusMateriaaliAkselin materiaaliShapeHinta
MAG-MATE 312A Teleskooppipeili akryyli 2 x 2 tuumaa 29 L | AC6NAJ 35T106 312A--Luistamaton, liuottimia kestävä Comfort Grip7 "- 29"Akryylipeili, nailonpääRuostumaton teräsNeliö€30.03
MAG-MATE 316 Teleskooppipeililasi 2.25x3in 36.5 L | AC6NAK 35T107 316--Luistamaton, liuottimia kestävä Comfort Grip7 1/2 "- 36 1/2"Lasipeili, ruostumaton teräspääRuostumaton teräsSuorakulmainen€38.96
MAG-MATE 375 Teleskooppipeililasi 3-7/8 tuumaa 32-1/2 L | AC6NAM 35T109 375--Luistamaton, liuottimia kestävä Comfort Grip15 3/4 "- 32 1/2"Lasipeili, nailonpääTeräsPyöreä€63.96
MAG-MATE 309TR Teleskooppipeililasi 2-1/4 tuumaa 14-1/2 L | AC6NAN 35T110 309TR--Pehmeä vinyylipidike7 3/4 "- 14 1/2"Lasipeili, sinkitty pääRuostumaton teräsPyöreä€35.19
MAG-MATE 315 teleskooppipeililasi 1-1 / 4 X2 tuumaa 36.5 L | AC6NAP 35T111 315--Luistamaton, liuottimia kestävä Comfort Grip6 1/2 "- 36 1/2"Lasipeili, nailonpääRuostumaton teräspitkulainen€23.78
MAG-MATE 314S925 Teleskooppipeili ruostumatonta terästä 2 x 3 tuumaa 38 tuuman pituus | AC6NAQ 35T112 314S9255 / 8 "7 paunaa harvinaisten maametallien magneettiRuostumaton teräs8 1/4 "- 38"Ruostumaton teräsRuostumaton teräsSuorakulmainen€66.01
MAG-MATE 301G240 Teleskooppipeililasi 2 x 2 tuumaa 28 tuumaa Pituus | AC6NAR 35T113 301G2405 / 16 "2 paunaa harvinaisten maametallien magneettiMessinki6 1/4 "- 28"LasiKromattu messinkiNeliö€25.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE 306G240 Teleskooppipeililasi 1-1/2 tuumaa 23-1/2 L
€28.63 / yksikkö