Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4189 Kellukytkin Kallistus Kelluva 8 Va 14.7 Psi | AC4HWN 2ZY80

MADISON M4189 Float Switch Tilt Float 8 Va 14.7 Psi

Varastossa
Tuote: AC4HWN Malli: M4189Ristiviite: 2ZY80
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
€74.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Rungon materiaaliPolypro
Kellun pituus5 sisään.
Kelluva materiaaliEPDM
Korkeus5.95 "
Max. Paine14.7 psi
Maks. Lämpötila70 C
Kiinnikkeetkytkeä
ToimintaSPDT
Kokonaispituus5"
Tietty painovoima0.90 ja 1.30
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiKallista kellua
VA-luokitus8A
Leveys5.95 "
Vaijerilanka6 1/2 jalan polypropeenikaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4189 Float Switch Tilt Float 8 Va 14.7 Psi
€74.35 / yksikkö