Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M3850 johtokytkimen laipioliitäntä | AE3LRJ 5DYD3

MADISON M3850 johtavuuskytkimen väliseinän liitäntä

Varastossa
Tuote: AE3LRJ Malli: M3850Ristiviite: 5DYD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Rungon materiaaliPolypro
Yhteys12-13 Laipio
Asennus1 / 2-13 Laipio
Korkeus2"
Pituus2"
Max. Paine30 psi
Maks. Lämpötila221 F
KiinnikkeetMutteri ja aluslevy
ToimintaJohtavuusanturi
Kokonaispituus1.630 "
Leveys1"
Wire Gauge22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M3850 johtavuuskytkimen väliseinän liitäntä
€36.03 / yksikkö