Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACURCO HS-Sync kaasuntunnistuksen ohjauspaneeli, 1 tuloa, 1 lähtöä, teho, 24 VDC | CR9ZLN 786VG5

MACURCO HS-Sync Gas Detection -ohjauspaneeli, 1 tuloa, 1 lähtöä, teho, 24 VDC

Varastossa
Tuote: CR9ZLN Malli: HS-SyncRistiviite: 786VG5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaneelin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MACURCO DVP-120M ohjauspaneeli, 99 tuloa, 5 lähtöä, tehollinen torvi/vilkkuohjain / spdt-ohjausrele | CR9ZLL 48GT51 DVP-120M€2,100.08
MACURCO PS-24 kaasuntunnistuksen ohjauspaneeli, 1 tuloa, 1 lähtöä, teho, 24 VDC | CR9ZLM 786VG6 PS-24€60.80
MACURCO PS-24-H kaasuntunnistuksen ohjauspaneeli, 1 tuloa, 1 lähtöä, teho, 24 VDC | CR9ZLP 786VG7 PS-24-H€83.24
MACURCO DVP-1200-4 kaasuntunnistuksen ohjauspaneeli, 192 tuloa, 15 lähtöä | CR9ZLQ 786VH3 DVP-1200-4€4,245.18
MACURCO DVP-120B kaasuntunnistuksen ohjauspaneeli, 99 tuloa, 6 lähtöä, 0.25 A, BACnet MS/TP/10A, 24 VDC | CR9ZLR 786VH2 DVP-120B€2,511.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACURCO HS-Sync Gas Detection -ohjauspaneeli, 1 tuloa, 1 lähtöä, teho, 24 VDC
€174.75 / yksikkö