MACROMATIC TD-84121-40 aikaviiverele, 240VAC, 10A

Tuote: CD4ZBV Malli: TD-84121-40
€178.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
Tulojännite240 VAC
Lähtövirta10A
Ajoitusalue0.1 - 102.3 sekuntia

Tuotteen yksityiskohdat:

Makromaattinen TD-84121-40 aikaviiverele on ihanteellinen aikaviiveen valitsemiseen välillä 0.1 - 102.3 sekuntia. Tämä TD-8-sarjan releyksikkö voidaan ohjelmoida siirtämällä 10-asentoisen DIP-kytkimen lisäkytkimiä ja lisäämällä niitä vastaavat arvot. Se on varustettu LEDillä, joka ilmaisee releen tilan.

Ominaisuudet:

  • Makromaattinen TD-84121-40 aikaviiverele tarjoaa päälle/pois-viivetoiminnon erillisillä päälle- ja pois-aika-alueilla virtapiirin aktivoinnissa.
  • Se on varustettu LED-valolla, joka syttyy vihreänä ilmaisemaan yksikön virran tilan ja palaa punaisena osoittamaan jännittyneen releen tilan.
  • Tässä laitteessa on DPDT-lähtökoskettimet 10 A 240 VAC / 30 VDC, 1/2 hv 120 / 240 VAC (NO), 1/3 hv 120 / 240 VAC (NC).
  • Se voi toimia lämpötiloissa -28 - 65 astetta C (-18 - 149 astetta F).
  • Tämä pilottikäyttöön suunniteltu rele vaatii 11-nastaiset oktaaliliitännät oikeaa johdotusta varten.
  • Sen mekaaninen käyttöikä on 10000000 toimintoa ja täysi kuormitus 100000 käyttökertaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CE
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka On/Off Delay -toiminto toimii tässä Macromatic TD-84121-40 aikaviivereleessä?

A. Kun tulojännite on kytketty, releyksikköön voidaan asettaa liipaisin, joka käynnistää aikaviiveen (t1). Tämän viiveen (t1) jälkeen lähtö jännittyy. Lähtökoskettimet pysyvät jännitteisessä tilassa viiveen (t2) ajan liipaisimen poistamisen jälkeen. Aikaviiveen (t2) jälkeen lähtö kytkeytyy jännitteettömäksi ja aikaviiverele on valmis toiselle liipaisulle. Liipaisimen poistaminen aikaviivejakson (t1) aikana vapauttaa lähdön ja nollaa aikaviiveen (t1). Liipaisimen uudelleenkäyttö aikaviivejakson aikana (t2) saa lähdön jäämään jännitteiseksi ja nollaa aikaviiveen (t2).

K. Kuinka asentaa tämä Macromatic TD-84121-40 viiverele?

A.

  • Asenna sopiva pistorasia sopivan kotelon sisään ja kytke se kytkentäkaavion mukaisesti.
  • Käyttäjien tulee sovittaa pistorasian liitinnumerot releyksikön kytkentäkaavioon.
  • Kytke Macromatic TD-84121-40 viiverele pistorasiaan samalla, kun suuntaa avain oikein keskitolppaan.

K. Mitä tehdä, jos tämä Macromatic TD-84121-40 viiverele ei toimi kunnolla?

V. Jos tämä releyksikkö ei toimi kunnolla, käyttäjien tulee tarkistaa kaikki liitännät noudattaen samalla tuotteen oikeita kytkentäkaavioita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteLähtövirtaHinta
MACROMATIC TD-81321-44 -viiveen rele, 10-10230 min, 240VAC, 10A | CD4YTG TD-81321-44240 VAC10A€146.62
Tarjouspyyntö
MAKROMAATTINEN TD-81361-40-aikaviive, 240 VAC, 10A | CD4YUE TD-81361-40240 VAC10A€140.11
Tarjouspyyntö
MAKROMAATTINEN TD-81361-41 aikaviiverele, 1-1023 sek, 240VAC, 10A | CD4YUF TD-81361-41240 VAC10A€140.11
Tarjouspyyntö
MACROMATIC TD-81361-42 -viiveen rele, 10-10230 s, 240VAC, 10A | CD4YUG TD-81361-42240 VAC10A€140.11
Tarjouspyyntö
MAKROMAATTINEN TD-81361-43 Aikaviive, 1-1023 min, 240VAC, 10A | CD4YUH TD-81361-43240 VAC10A€140.11
Tarjouspyyntö
MACROMATIC TD-81361-44 -viiveen rele, 10-10230 min, 240VAC, 10A | CD4YUJ TD-81361-44240 VAC10A€140.11
Tarjouspyyntö
MAKROMAATTINEN TD-81661-40 Aikaviive, 240 VAC, 10 A | CD4YYN TD-81661-40240 VAC10A€140.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC TD-84121-40 aikaviiverele, 240VAC, 10A
€178.02 / yksikkö