ZURN CB-YS-12X24 sedimenttikauha 20-3 / 8 tuumaa | AB6UQY 22F389

ZURN CB-YS-12X24 sedimenttikauha, pituus 20-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6UQY Malli: CB-YS-12X24Ristiviite: 22F389

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€810.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSedimenttikauha
Väri / viimeistelyHopea
YhteysPudota sisään
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus10.875 "
Pituus20.375 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
ZURN CB-Y-24X24 sedimenttikauha 20-3 / 8 tuumaa | AB6UQX 22F388 CB-Y-24X24sininenHiiliteräs€517.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN CB-YS-12X24 sedimenttikauha, pituus 20-3/8 tuumaa
€810.86 / yksikkö