Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWEP321014MC -sahanterä 32-7 / 8 x 1/2 x 10/14 - 3 kpl pakkaus | AD3PPA 40L146

M. K. MORSE ZWEP321014MC vannesahanterä 32-7/8 x 1/2 x 10/14 - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3PPA Malli: ZWEP321014MCRistiviite: 40L146

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sahanterä
LuokkaMatriisi II
Pituus32.875 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti10/14
Paksuus0.02 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
MK MORSE ZWEP281014MC Kannettava Bnd 28-3/16 x 1/2 x 10/14 - Pakkaus 3 | AD3PNY 40L144 ZWEP281014MCMatriisi II28.187 "Hiiliteräs10/143€26.26
MK MORSE ZWEP281418MC Vannesahanterä 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - Pakkaus 3 | AD3PNZ 40L145 ZWEP281418MCMatriisi II28.187 "Hiiliteräs14/183€32.30
MK MORSE ZWEP321418MC -sahanterä 32-7 / 8 x 1/2 x 14/18 - 3 kpl pakkaus | AD3PPB 40L147 ZWEP321418MCMatriisi II32.875 "Hiiliteräs14/183€34.03
MK MORSE ZWEP351014MC -sahanterä 35-3 / 8 x 1/2 x 10/14 - 3 kpl pakkaus | AD3PPD 40L149 ZWEP351014MCMatriisi II35.375 "Hiiliteräs10/143€26.21
MK MORSE ZWEP351418MC -sahanterä 35-3 / 8 x 1/2 x 14/18 - 3 kpl pakkaus | AD3PPE 40L150 ZWEP351418MCMatriisi II35.375 "Hiiliteräs14/183€30.65
MK MORSE ZWEP44811MC kannettava sahanterä 44-7 / 8 tuuman Pk3 | AF7BZZ 20UJ65 ZWEP44811MC81144.88 "bimetal8/113€27.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWEP321014MC vannesahanterä 32-7/8 x 1/2 x 10/14 - 3 kpl pakkaus
€26.21 /pakkaus