Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWEP281418MC Vannesahanterä 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - Pakkaus 3 | AD3PNZ 40L145

M. K. MORSE ZWEP281418MC vannesahanterä 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3PNZ Malli: ZWEP281418MCRistiviite: 40L145
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
€32.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sahanterä
LuokkaMatriisi II
Pituus28.187 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti14/18
Paksuus0.02 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
MK MORSE ZWEP281014MC Kannettava Bnd 28-3/16 x 1/2 x 10/14 - Pakkaus 3 | AD3PNY 40L144 ZWEP281014MCMatriisi II28.187 "Hiiliteräs10/143€26.26
MK MORSE ZWEP321014MC -sahanterä 32-7 / 8 x 1/2 x 10/14 - 3 kpl pakkaus | AD3PPA 40L146 ZWEP321014MCMatriisi II32.875 "Hiiliteräs10/143€26.21
MK MORSE ZWEP321418MC -sahanterä 32-7 / 8 x 1/2 x 14/18 - 3 kpl pakkaus | AD3PPB 40L147 ZWEP321418MCMatriisi II32.875 "Hiiliteräs14/183€34.03
MK MORSE ZWEP351014MC -sahanterä 35-3 / 8 x 1/2 x 10/14 - 3 kpl pakkaus | AD3PPD 40L149 ZWEP351014MCMatriisi II35.375 "Hiiliteräs10/143€26.21
MK MORSE ZWEP351418MC -sahanterä 35-3 / 8 x 1/2 x 14/18 - 3 kpl pakkaus | AD3PPE 40L150 ZWEP351418MCMatriisi II35.375 "Hiiliteräs14/183€30.65
MK MORSE ZWEP44811MC kannettava sahanterä 44-7 / 8 tuuman Pk3 | AF7BZZ 20UJ65 ZWEP44811MC81144.88 "bimetal8/113€27.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWEP281418MC vannesahanterä 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - 3 kpl pakkaus
€32.30 /pakkaus