Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

M. K. MORSE ZHBDW18-61 vannesahanterä 6 jalkaa 1 tuuman pituus | AF2VZE 6YFW8

M. K. MORSE ZHBDW18-6'1" vannesahanterä, pituus 6 jalkaa 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2VZE Malli: ZHBDW18-6'1"Ristiviite: 6YFW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaKova selkä
Pituus6 '1 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti18
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiaaltoileva
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10ft.100.032 "Raker3 / 4 "€35.92
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10ft.100.025 "Raker1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10ft.140.025 "Raker1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100ft.140.025 "Raker1 / 4 "€124.88
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100ft.140.025 "Raker3 / 8 "€125.67
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100ft.140.025 "Raker1 / 2 "€128.31
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100ft.140.025 "Raker3 / 4 "€188.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZHBDW18-6'1" vannesahanterä, pituus 6 jalkaa 1 tuumaa
€26.16 / yksikkö