Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE TACPD4 -reikäsahanterä 1/4 tuuman Hss | AE2ELF 4WY23

M. K. MORSE TACPD4-reikäsahan ohjausterä 1/4 tuuman Hss

Varastossa
Tuote: AE2ELF Malli: TACPD4Ristiviite: 4WY23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiporanterä
rakentaminenHigh Speed ​​Steel
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus4 5 / 16 "
PilottiporaHSS 1/4 Dia. x 4-5 / 16 "L
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4-5 / 16" L
Varren muotoPyöreä, 3 tasoa
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren muotoHinta
MK MORSE MAPD3CT -pilottiterä, pyöreä, 1/4 tuuman halkaisija. x 3-3 / 32 tuumaa L, teräs | CD3VDP 53WP35 MAPD3CTTeräs3 3 / 32 "Pyöreä€8.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE TACPD4-reikäsahan ohjausterä 1/4 tuuman Hss
€6.67 / yksikkö