Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE MAPD3CT -pilottiterä, pyöreä, 1/4 tuuman halkaisija. x 3-3 / 32 tuumaa L, teräs | CD3VDP 53WP35

M. K. MORSE MAPD3CT-pilottiporanterä, pyöreä, 1/4 tuuman halkaisija. x 3-3/32 tuumaa L, terästä

Varastossa
Tuote: CD3VDP Malli: MAPD3CTRistiviite: 53WP35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiporanterä
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro MAPD3CT
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3 3 / 32 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-3 / 32" L
Varren muotoPyöreä
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren muotoHinta
MK MORSE TACPD4 -reikäsahanterä 1/4 tuuman Hss | AE2ELF 4WY23 TACPD4High Speed ​​Steel4 5 / 16 "Pyöreä, 3 tasoa€6.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE MAPD3CT-pilottiporanterä, pyöreä, 1/4 tuuman halkaisija. x 3-3/32 tuumaa L, terästä
€8.01 / yksikkö