Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE 3934811370-WWG vannesahanterä 11 jalkaa 5 tuumaa pituus | AC3GNB 2TEV4

M. K. MORSE 3934811370-WWG vannesahanterä 11 jalkaa 5 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3GNB Malli: 3934811370-WWGRistiviite: 2TEV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaMatriisi II
Pituus11 '5 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti8/12
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE ZWEDR14MAT-13 ZWEDR14MAT-13 '3 "13 '3 "140.025 "Raker1 / 2 "€61.86
MK MORSE ZWEG083C46MATPR-10 ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "4/60.035 "Muuttuja1"€56.62
MK MORSE ZWEG083C58MAT-10 ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "5/80.035 "Muuttuja1"€56.62
MK MORSE ZWEG083C610MAT-10 ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "6/100.035 "Muuttuja1"€56.62
MK MORSE ZWEG083C58MAT-12 ZWEG083C58MAT-12 '6 "12 '6 "5/80.035 "Muuttuja1"€67.57
MK MORSE ZWEDC1014MAT-4 ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "10/140.025 "Muuttuja1 / 2 "€27.39
MK MORSE ZWEDC812MAT-4 ZWEDC812MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "8/120.025 "Muuttuja1 / 2 "€27.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE 3934811370-WWG vannesahanterä 11 jalkaa 5 tuumaa pituus
€53.13 / yksikkö