LYON UGRNS50623H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 45 x 82 tuumaa | AE4JTG 5LA83

LYON UGRNS50623H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 45 x 82 tuumaa

Tuote: AE4JTG Malli: UGRNS50623HRistiviite: 5LA83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntimikrobinen vaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiUpotettu
Koukut per aukko(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (3) Aukot
Kaapin oven tyyppiVankka
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys18 "
Avauskorkeus72 "
Avausleveys15 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus82 "
kokonaisleveys45 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.13
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)51.05
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokoonpantuna / kokoamattomanaSyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveyseläinLeveysKoukut per aukkoHinta
LYON UGRHNS5062H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 15 x 82 tuumaa | AE4JTF 5LA82 UGRHNS5062H18 "Kokoonpanematon-82 "15 "yksi-(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku-
Tarjouspyyntö
LYON UGRHNS5062HSU Antimikrobinen vaatekaappi, koottuna, koko 18 x 15 x 82 tuumaa | AE4JTH 5LA84 UGRHNS5062HSU18 "koolla-82 "15 "yksi-(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku-
Tarjouspyyntö
LYON UGRNS50623HSU Antimikrobinen vaatekaappi, koottuna, koko 18 x 45 x 82 tuumaa | AE4JTJ 5LA85 UGRNS50623HSU18 "koolla-82 "45 "yksi-(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (3) Yksi koukku-
Tarjouspyyntö
LYON UGRHNS5092H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 18 x 82 tuumaa | AE4JTK 5LA86 UGRHNS5092H18 "Kokoonpanematon-82 "18 "yksi-(3) Yksi koukku ja takki-
Tarjouspyyntö
LYON UGRNS50923H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 54 x 82 tuumaa | AE4JTL 5LA87 UGRNS50923H18 "Kokoonpanematon-82 "54 "yksi-(3) Yksi koukku ja takki-
Tarjouspyyntö
LYON UGRHNS5092HSU Antimikrobinen vaatekaappi, koottuna, koko 18 x 18 x 82 tuumaa | AE4JTM 5LA89 UGRHNS5092HSU18 "koolla-82 "18 "yksi-(3) Yksi koukku ja takki-
Tarjouspyyntö
LYON UGRNS50923HSU Antimikrobinen vaatekaappi, koottuna, koko 18 x 54 x 82 tuumaa | AE4JTN 5LA91 UGRNS50923HSU18 "koolla-82 "54 "yksi-(3) Yksi koukku ja takki-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON UGRNS50623H Antimikrobinen vaatekaappi, kokoamaton, koko 18 x 45 x 82 tuumaa