LYON PP73004P Levyteline, koko 84 x 69 x 16 tuumaa | AF4CUZ 8RGJ0

LYON PP73004P tallennusteline, koko 84 x 69 x 16 tuumaa

Tuote: AF4CUZ Malli: PP73004PRistiviite: 8RGJ0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTallennusteline
VäriHarmaa
Syvyys16 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
TyyppiKäynnistysyksikkö
Leveys69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.34
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
LYON PP73000P levyteline, koko 60 x 69 x 16 tuumaa | AF4AFF 8N184 PP73000P16 "60 "-
Tarjouspyyntö
LYON PP73006P Levyteline, koko 84 x 69 x 32 tuumaa | AF4AFG 8N187 PP73006P32 "84 "-
Tarjouspyyntö
LYON PP73002P Levyteline, koko 60 x 69 x 31 tuumaa | AF6CFJ 9WJ94 PP73002P31 "60 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP73004P tallennusteline, koko 84 x 69 x 16 tuumaa