Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAGLB-70 liukuva leuka 2.75 tuuman polyamidi musta | AF9PZC 30PP79

REIKU PAGLB-70 liukuva leuka 2.75 tuuman polyamidi musta

Varastossa
Tuote: AF9PZC Malli: PAGLB-70Ristiviite: 30PP79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva leuka
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 70 m aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)
    • Erityisominaisuudet: Ilman sisäpuolisia reunoja, trumpettitoiminto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoPkg. MääräHinta
REIKU PAGLB-52 liukuva leuka 2.04 tuuman polyamidi musta | AF9PZB 30PP78 PAGLB-52REIKU 52 mm aaltoputki2.04 "10€27.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAGLB-70 liukuva leuka 2.75 tuuman polyamidi musta
€37.81 /pakkaus