KERN AND SOHN DE 150K20D pakettivaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8JEA

KERN AND SOHN DE 150K20D pakettivaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JEA Malli: DE 150K20D

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi12 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys315mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 315 305 75 mm
Asunnon korkeus75 mm
Asunnon pituus305 mm
KoteloMuovi
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.06, 0.15 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys75 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus20 / 50g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko318 x 308 mm
toistettavuus0.02, 0.05 kg
Asettumisaika2.5 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)40g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)400g
Yksikötdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Punnituskapasiteetin60 / 150 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 318 308 75 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen308 mm
Pinnan leveyden punnitseminen318 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8
Laivan korkeus (cm)13.5
Laivan pituus (cm)38.5
Laivan leveys (cm)51.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Housing DimensionAsunnon pituusPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN DE 120K10A pakettivaaka, 120 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JDY 120K10A20gX x 315 305 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 318 308 75 mm305 mm315 mm€300.68
KERN AND SOHN DE 12K1A pakettivaaka, 12000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JDZ 12K1A2gX x 318 305 75 mm305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 75 mm305 mm315 mm€288.65
KERN AND SOHN DE 150K20DL pakettivaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8JEB 150K20DL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 522 403 83 mm403 mm522 mm€439.00
KERN AND SOHN DE 150K20DXL pakettivaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8JEC 150K20DXL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 650 500 89 mm500mm650 mm€625.42
KERN AND SOHN DE 150K2D pakettivaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8JED 150K2D4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 88 mm305 mm315 mm€463.05
KERN AND SOHN DE 150K2DL pakettivaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8JEE 150K2DL4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 522 406 98 mm405 mm520 mm€613.39
KERN AND SOHN DE 15K0.2D pakettivaaka, 6000 ja 15000g Max. Punnitus, 0.2 ja 0.5 g Luettavuus | CE8JEF 15K0.2D400mg--4gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 88 mm305 mm315 mm€457.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN DE 150K20D pakettivaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus
€270.61 / yksikkö