LYON PP73002P Levyteline, koko 60 x 69 x 31 tuumaa | AF6CFJ 9WJ94

LYON PP73002P tallennusteline, koko 60 x 69 x 31 tuumaa

Tuote: AF6CFJ Malli: PP73002PRistiviite: 9WJ94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTallennusteline
VäriHarmaa
Syvyys31 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus60 "
MateriaaliTeräs
TyyppiKäynnistysyksikkö
Leveys69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.92
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
LYON PP73000P levyteline, koko 60 x 69 x 16 tuumaa | AF4AFF 8N184 PP73000P16 "60 "-
Tarjouspyyntö
LYON PP73006P Levyteline, koko 84 x 69 x 32 tuumaa | AF4AFG 8N187 PP73006P32 "84 "-
Tarjouspyyntö
LYON PP73004P Levyteline, koko 84 x 69 x 16 tuumaa | AF4CUZ 8RGJ0 PP73004P16 "84 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP73002P tallennusteline, koko 60 x 69 x 31 tuumaa