LYON KK1146 Lisähylly | CF2HDM 55XX42

LYON KK1146 Lisähylly

Tuote: CF2HDM Malli: KK1146Ristiviite: 55XX42

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
VäriMusta
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Koko1-1 / 2 "x 24"
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusKokoLeveysHinta
LYON DD8560H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 36 x 12 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABQ DD8560H1800 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€44.63
LYON DD8561H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 36 x 18 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABR DD8561H1900 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€68.36
LYON DD8562H1 Lisähylly, 20 Gauge, Kapasiteetti 800 Lbs, Koko 36 x 24 Inch, Teräs, Harmaa | CE8ABT DD8562H1800 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€76.85
LYON DD8300H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 48 x 12 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABU DD8300H1600 lbs.Harmaa-Jauhemaali---€43.60
LYON DD8301H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 48 x 18 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABV DD8301H1600 lbs.Harmaa-Jauhemaali---€57.09
LYON DD8302H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 48 x 24 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABW DD8302H1560 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€68.99
LYON DD8560H5 ylähylly, 5 hyllyä, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 36 x 12 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABX DD8560H5800 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€262.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON KK1146 Lisähylly