LYON DD1141 Täyshitsattu roskakaappi, kaksiovinen, 14 gauge, koko 60 x 21 x 82 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CE8ADP Malli: DD1141

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,649.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Syvyys21 "
Korkeus82 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 271.8
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)152.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää 170 pientä, 54 suurta roskakoria, lukittavan trukin alustan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLokeroiden kokonaismääräLeveysHinta
LYON DD1122 Kaappi, 16 lokeroa, 3 hyllyä | AE4DBJ 5JL47 DD1122-114-€2,828.81
Tarjouspyyntö
LYON DD1124 Kaappi, 136 laatikkoa | AE4DBL 5JL49 DD1124-134-€3,398.52
Tarjouspyyntö
LYON DD1120V kaikki hitsatut säilytyskaapit, kaksiovinen, 14 mittaria, koko 48 x 24 x 82 tuumaa, harmaa | CE8ADN DD1120V24 "-48 "€2,431.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD1141 Täyshitsattu roskakaappi, kaksiovinen, 14 gauge, koko 60 x 21 x 82 tuumaa, harmaa
€3,649.76 / yksikkö