LYON DD1120V kaikki hitsatut säilytyskaapit, kaksiovinen, 14 mittaria, koko 48 x 24 x 82 tuumaa, harmaa | CE8ADN

LYON DD1120V täysin hitsattu säiliökaappi, kaksiovinen, 14 gauge, koko 48 x 24 x 82 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CE8ADN Malli: DD1120V

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,431.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Syvyys24 "
Korkeus82 "
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.6
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4 säädettävää hyllyä, Clearview-ovi, lukittava trukin jalusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLokeroiden kokonaismääräLeveysHinta
LYON DD1122 Kaappi, 16 lokeroa, 3 hyllyä | AE4DBJ 5JL47 DD1122-114-€2,828.81
Tarjouspyyntö
LYON DD1124 Kaappi, 136 laatikkoa | AE4DBL 5JL49 DD1124-134-€3,398.52
Tarjouspyyntö
LYON DD1141 Kaikki hitsatut roskakaappi, kaksiovinen, 14 gauge, koko 60 x 21 x 82 tuumaa, harmaa | CE8ADP DD114121 "-60 "€3,649.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD1120V täysin hitsattu säiliökaappi, kaksiovinen, 14 gauge, koko 48 x 24 x 82 tuumaa, harmaa
€2,431.10 / yksikkö