LYON DD1124 Kaappi, 136 laatikkoa | AE4DBL 5JL49

LYON DD1124 Kaappi, 136 laatikkoa

Tuote: AE4DBL Malli: DD1124Ristiviite: 5JL49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,398.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliöt kaappia kohti36
Säiliöt ovea kohti49
KaapityyppiSäilytyslokero
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata14 ga.
MateriaaliHitsattu teräs
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus82 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä134

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 181.44
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan korkeus (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLokeroiden kokonaismääräLeveysHinta
LYON DD1122 Kaappi, 16 lokeroa, 3 hyllyä | AE4DBJ 5JL47 DD1122-114-€2,828.81
Tarjouspyyntö
LYON DD1120V kaikki hitsatut säilytyskaapit, kaksiovinen, 14 mittaria, koko 48 x 24 x 82 tuumaa, harmaa | CE8ADN DD1120V24 "-48 "€2,431.10
LYON DD1141 Kaikki hitsatut roskakaappi, kaksiovinen, 14 gauge, koko 60 x 21 x 82 tuumaa, harmaa | CE8ADP DD114121 "-60 "€3,649.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD1124 Kaappi, 136 laatikkoa
€3,398.52 / yksikkö