Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN TPT10-024(S) Momentinsäätöventtiilin holkki #2 CLNT TPT10 | AH8FXQ 38RH13

LYNDEX-NIKKEN TPT10-024(S) Momentinsäätöventtiilin holkki #2 CLNT TPT10

Varastossa
Tuote: AH8FXQ Malli: TPT10-024 (S)Ristiviite: 38RH13

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin säätöruuvi
Collet-sarja#2
Koko0.700 "x 0.531"
Napauta Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Vääntömomentin säätöhanan holkki #1 10 x 8 tuumaa | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0 mm x 8 mmM10€154.40
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Vääntömomentin säätöhana holkki #1 10.50 x 8 tuumaa | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5 mm x 8 mmM14, M15€155.86
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Vääntömomentin säätöhana holkki #1 11x9 tuumaa | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#111 mm x 9 mmM14€179.71
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Vääntömomentin säätöhanan holkki #1 2.80 x 2.10 tuumaa | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8 mm x 2.1 mmM2, M2.2, M2.5, M4€176.74
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Vääntömomentin säätöhanan holkki #1 3.15 x 2.50 tuumaa | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15 mm x 2.5 mmM4, M3€194.49
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Vääntömomentin säätöhana holkki #1 4 x 3.15 tuumaa | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14 mm x 3.15 mmM5, M4€194.49
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Vääntömomentin säätöventtiilin holkki # 1 4 x 3.20 tuumaa | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14 mm x 3.2 mmM3€190.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN TPT10-024(S) Momentinsäätöventtiilin holkki #2 CLNT TPT10
€218.07 / yksikkö