Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN ER8-EXT-625 varren holkin pidike ER8 5.95 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8FDV Malli: ER8-EXT-625Ristiviite: 38PR02

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren kaulapidike
Collet-sarjaER8
Kokonaispituus5.95 "
Varsi Dia.0.625 "
Varren muotoLieriömäinen
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
LYNDEX-NIKKEN 010-EXT-100 Varren holkin pidike 100DA 7.44 tuumaa Pituus | AH8EVZ 38NK12 010-EXT-100100DA7.44 "1"€101.12
LYNDEX-NIKKEN 010-EXT-S Varren holkin pidike 100DA 4.94 tuumaa Pituus | AH8EWA 38NK13 010-EXT-S100DA4.94 "1"€103.04
LYNDEX-NIKKEN 018-EXT-125 Varren holkin pidike 180DA 7.40 tuumaa Pituus | AH8EWB 38NK68 018-EXT-125180DA7.4 "1.25 "€124.22
LYNDEX-NIKKEN 018-EXT-S Varren holkin pidike 180DA 4.90 tuumaa Pituus | AH8EWC 38NK69 018-EXT-S180DA4.9 "1.25 "€107.90
LYNDEX-NIKKEN 020-EXT-750 Varren holkin pidike 200DA 7.17 tuumaa Pituus | AH8EWD 38NK96 020-EXT-750200DA7.17 "0.75 "€117.64
LYNDEX-NIKKEN 020-EXT-S Varren holkin pidike 200DA 4.67 tuuman pituus | AH8EWE 38NK97 020-EXT-S200DA4.67 "0.75 "€101.94
LYNDEX-NIKKEN 030-EXT-500 Varren holkin pidike 300DA 6.92 tuuman pituus | AH8EWF 38NL34 030-EXT-500300DA6.92 "0.5 "€123.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN ER8-EXT-625 varren holkin pidike ER8 5.95 tuumaa
€319.80 / yksikkö