Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN 020-EXT-S Varren holkin pidike 200DA 4.67 tuuman pituus | AH8EWE 38NK97

LYNDEX-NIKKEN 020-EXT-S Varren holkin pidike 200DA 4.67 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EWE Malli: 020-EXT-SRistiviite: 38NK97
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
€101.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren kaulapidike
Collet-sarja200DA
Kokonaispituus4.67 "
Varsi Dia.0.75 "
Varren muotoLieriömäinen
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
LYNDEX-NIKKEN 010-EXT-100 Varren holkin pidike 100DA 7.44 tuumaa Pituus | AH8EVZ 38NK12 010-EXT-100100DA7.44 "1"€101.12
LYNDEX-NIKKEN 010-EXT-S Varren holkin pidike 100DA 4.94 tuumaa Pituus | AH8EWA 38NK13 010-EXT-S100DA4.94 "1"€103.04
LYNDEX-NIKKEN 018-EXT-125 Varren holkin pidike 180DA 7.40 tuumaa Pituus | AH8EWB 38NK68 018-EXT-125180DA7.4 "1.25 "€124.22
LYNDEX-NIKKEN 018-EXT-S Varren holkin pidike 180DA 4.90 tuumaa Pituus | AH8EWC 38NK69 018-EXT-S180DA4.9 "1.25 "€107.90
LYNDEX-NIKKEN 020-EXT-750 Varren holkin pidike 200DA 7.17 tuumaa Pituus | AH8EWD 38NK96 020-EXT-750200DA7.17 "0.75 "€117.64
LYNDEX-NIKKEN 030-EXT-500 Varren holkin pidike 300DA 6.92 tuuman pituus | AH8EWF 38NL34 030-EXT-500300DA6.92 "0.5 "€123.98
LYNDEX-NIKKEN 030-EXT-S varren holkkipidike 300DA 4.42 tuumaa | AH8EWG 38NL35 030-EXT-S300DA4.42 "0.5 "€129.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN 020-EXT-S Varren holkin pidike 200DA 4.67 tuumaa
€101.94 / yksikkö