ANSELL 70-718 Hyflex-leikkauksenkestävät käsineet


Suodattaa
ANSI / ISEA-hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , Väri: Keltainen / Sininen , Mansetti tyyli: Koukku ja silmukka , Koko: One Size
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
70-718
12 "€15.05
A
70-718
18 "€19.27

70-718 Hyflex-leikkauksenkestävät käsineet

Ansell HyFlex 70-718 viiltosuojakäsineet ovat ihanteellisia auto- ja metalliteollisuudelle tarjoamaan erinomaisen suojan teräviä esineitä, kipinöitä ja liekkejä vastaan ​​samalla, kun ne takaavat mukavuuden ja joustavuuden. Niitä käytetään myös puristimoissa kokoonpano-, tarkastus- ja huoltotehtäviin.

Ominaisuudet

  • Ne on rakennettu käyttämällä DuPontin 100 % kevlar- ja Kevlar-panssariteknologiaan perustuvaa sekoitusta, mikä takaa viiltokestävyyden ja on ihanteellinen korkean riskin tehtäviin teollisuudessa.
  • Nämä käsineet ovat sinisinä ja keltaisina vuorauksina, ja niissä on neulottu rakenne ja hihansuut, jotka tarjoavat mukavan ja turvallisen istuvuuden käsien ja ranteiden suojaamiseksi.
  • Nämä käsineet on suunniteltu kestämään pesulämpötilaa jopa 104 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?