Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN CRE-3/2 holkkiistukkasovitin #3 0.87 5 tuuman maksimikorkki | AH8FDB 38PJ61

LYNDEX-NIKKEN CRE-3/2 holkkiistukkasovitin #3 0.87 5 tuuman maksimikorkki

Varastossa
Tuote: AH8FDB Malli: CRE-3/2Ristiviite: 38PJ61

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCollet Chuck -sovitin
Kapasiteetti Max.0.875 "
Kapasiteetti Min.0.312 "
Collet-sarja#3 - #2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkentä: # 3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Collet-sarjaHinta
LYNDEX-NIKKEN CRE-2/1 holkkiistukan sovitin #2 0.56 3 tuuman maksimikorkki | AH8FDA 38PJ60 CRE-2/10.563 "#2 - #1€145.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN CRE-3/2 holkkiistukkasovitin #3 0.87 5 tuuman maksimikorkki
€353.52 / yksikkö