Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN CRE-2/1 holkkiistukan sovitin #2 0.56 3 tuuman maksimikorkki | AH8FDA 38PJ60

LYNDEX-NIKKEN CRE-2/1 holkkiistukkasovitin #2 0.56 3 tuuman maksimikorkki

Varastossa
Tuote: AH8FDA Malli: CRE-2/1Ristiviite: 38PJ60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCollet Chuck -sovitin
Kapasiteetti Max.0.563 "
Kapasiteetti Min.0.000 "
Collet-sarja#2 - #1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkentä: # 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Collet-sarjaHinta
LYNDEX-NIKKEN CRE-3/2 holkkiistukkasovitin #3 0.87 5 tuuman maksimikorkki | AH8FDB 38PJ61 CRE-3/20.875 "#3 - #2€353.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN CRE-2/1 holkkiistukkasovitin #2 0.56 3 tuuman maksimikorkki
€145.10 / yksikkö