INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2223-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju ja myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLX

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2223-3XL haalari, koko 3XL, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl per kotelo

Tuote: CF6MLX Malli: 2223-3XL
€106.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliJoustava nilkka
SulkemistyyppiVetoketju myrskyläpällä
Kaulus tyyppiVakiokaulus
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon48 - 51 "
Korkeus10.6 "
MateriaaliSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Sauman tyyliYhdistetty
Koko3XL
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2223-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju ja myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLW 2223-2XL45 - 48 "10.2 "2XL12.2 "€104.73
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2223-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLY 2223-4XL51 - 54 "10.6 "4XL12.6 "€109.73
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2223-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLZ 2223-5XL54 - 57 "10.6 "5XL12.6 "€110.69
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2223-L Haalari, L koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMA 2223-L39 - 42 "9.4 "L12.2 "€99.60
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2223-M haalari, M-koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMB 2223-M36 - 39 "9.1 "M12.2 "€96.52
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2223-XL Haalari, XL koko, vetoketju ja myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMC 2223-XL42 - 45 "9.8 "XL12.2 "€101.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2223-3XL haalari, koko 3XL, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl per kotelo
€106.09 / yksikkö