LYNDEX-NIKKEN B30-TOOLJAW työkaluleuka 30 BT30 | AH8EXA 38NW05

LYNDEX-NIKKEN B30-TOOLJAW työkaluleuka 30 BT30

Varastossa
Tuote: AH8EXA Malli: B30-TOOLJAWRistiviite: 38NW05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€555.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu leuka
kynttilä30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkentä: BT30

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikynttiläHinta
LYNDEX-NIKKEN B40-TOOLJAW työkaluleuka 40 BT40 | AH8EXK 38NX20 B40-TYÖKALU40€398.38
LYNDEX-NIKKEN HSK63A-TOOLJAW työkaluleuka 63 HSK63A | AH8FKL 38PX80 HSK63A-TYÖKALUT63€586.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN B30-TOOLJAW työkaluleuka 30 BT30
€555.57 / yksikkö