LYNDEX-NIKKEN HSK63A-TOOLJAW työkaluleuka 63 HSK63A | AH8FKL 38PX80

LYNDEX-NIKKEN HSK63A-TOOLJAW työkaluleuka 63 HSK63A

Varastossa
Tuote: AH8FKL Malli: HSK63A-TOOLJAWRistiviite: 38PX80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu leuka
kynttilä63

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3483
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkentä: HSK63A

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikynttiläHinta
LYNDEX-NIKKEN B30-TOOLJAW työkaluleuka 30 BT30 | AH8EXA 38NW05 B30-TYÖKALU30€555.57
LYNDEX-NIKKEN B40-TOOLJAW työkaluleuka 40 BT40 | AH8EXK 38NX20 B40-TYÖKALU40€398.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN HSK63A-TOOLJAW työkaluleuka 63 HSK63A
€586.58 / yksikkö