LUXO 18115LG Suurennuslasivalo 2.25x 5d Edge Clamp Led | AF7PFQ 22FI52

LUXO 18115LG suurennuslasivalo 2.25x 5d Edge Clamp Led

Varastossa
Tuote: AF7PFQ Malli: 18115LGRistiviite: 22EN52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€599.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Käden pituus45 "
pohjaReunan puristin
VäriVaalean harmaa
Johdon johtaja2
Johdon pituus6ft.
diopterin5
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija5"
Suurennos2.25
Kokonaispituus45 "
TyyppiNivelvarsi
Watts9W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi9013802000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: himmennys, automaattinen virrankatkaisu
    • Ominaisuudet: Optinen lasilinssi, täysin suljettu jousitasapainoinen varsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
LUXO 18113LG-suurennusvalo 1.75 x 3d Edge Clamp Led | AB6UAK 22FI51 18113LG3€583.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXO 18115LG suurennuslasivalo 2.25x 5d Edge Clamp Led
€599.67 / yksikkö