LUXO 18113LG-suurennusvalo 1.75 x 3d Edge Clamp Led | AB6UAK 22FI51

LUXO 18113LG suurennusvalo 1.75 x 3d Edge Clamp Led

Varastossa
Tuote: AB6UAK Malli: 18113LGRistiviite: 22EN51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€583.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Käden pituus45 "
pohjaReunan puristin
VäriVaalean harmaa
Johdon johtaja2
Johdon pituus6ft.
diopterin3
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija5"
Suurennos1.75
Kokonaispituus45 "
TyyppiNivelvarsi
Watts9W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.31
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaEI

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: himmennys, automaattinen virrankatkaisu
    • Ominaisuudet: Optinen lasilinssi, täysin suljettu jousitasapainoinen varsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
LUXO 18115LG Suurennuslasivalo 2.25x 5d Edge Clamp Led | AF7PFQ 22FI52 18115LG5€599.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXO 18113LG suurennusvalo 1.75 x 3d Edge Clamp Led
€583.58 / yksikkö